• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/2.5 mm (25 teile) Torch

Artikel-Nr.: 48008713
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48008713
EAN / GTIN 045242082384
Herstellernummer 48008713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte
  • Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
  • Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre
  • 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 4 - 10
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: TORCH 230 x 10 Tpi - 25 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb