• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230 mm 7/11 (25 teile) WRECKER

Artikel-Nr.: 48008711
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48008711
EAN / GTIN 045242082537
Herstellernummer 48008711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem stark: 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 4 - 10
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb