• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/5 mm (25 teile) THE AX

Artikel-Nr.: 48008026
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48008026
EAN / GTIN 045242082292
Herstellernummer 48008026
L-Nummer L01490 182

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Extrem stark: 1,40 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 175
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: AX 230 - 25 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 175

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb