• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt SZ BL300x7/11 WRECKER P5M

Artikel-Nr.: 48005711
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005711
EAN / GTIN 045242082490
Herstellernummer 48005711
L-Nummer L01490 48

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem stark: 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 4 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb