• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt SZ BL150x7/11 WRECKER P5M

Artikel-Nr.: 48005701
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005701
EAN / GTIN 045242082476
Herstellernummer 48005701
L-Nummer L01490 133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem stark: 1,60 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Bi-Metall-Konstruktion: hohe Standzeit und sehr gute Schnittleistung
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Bauform: ideal für Tauchschnitte und Sägen an schwer zugänglichen Stellen

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 4 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: WRECKER 150 x 7/11 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb