• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230x6 mm WRECKER HM (5 teile)

Artikel-Nr.: 48005542
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005542
EAN / GTIN 045242568055
Herstellernummer 48005542
L-Nummer L01490 44

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallstückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder Bolzen
  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern
  • HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten Anwendungen
  • Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25% mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal für Abbrucharbeiten von Multimaterial (Holz mit Nägeln oder Bolzen, Gusseisen und dickes Metall)

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 5 - 13
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: TCT WRECKER 230 x 6 - 5pc
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 13

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb