• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150x8 mm Torch HM 5er Pack

Artikel-Nr.: 48005501
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005501
EAN / GTIN 045242520862
Herstellernummer 48005501
L-Nummer L01490 34

Beschreibung

Beschreibung:

  • HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall
  • Bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 5 - 13
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: TCT TORCH 150 x 7 - 5pc
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 13

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb