• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/2.5-1.8 mm (5 teile) Universal

Artikel-Nr.: 48005292
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005292
EAN / GTIN 045242350490
Herstellernummer 48005292
L-Nummer L01490 9

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt
  • Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten
  • Universeller Einsatzbereich

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 150 x 10 / 14 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb