• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/1.8 mm (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 48005187
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
    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48005187
    EAN / GTIN 045242082889
    Herstellernummer 48005187
    L-Nummer L01490 118

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
    • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
    • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
    • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

    Merkmal:

    • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
    • Packungsinhalt: 5
    • Produktvariante: SM 230 x 14 Tpi - 5 pcs
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
    • Tiefe des Schnittes: 10

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb