• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/1.0 mm (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 48005186
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005186
EAN / GTIN 045242082872
Herstellernummer 48005186
L-Nummer L01490 13

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 0.5 - 3
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: SM 150 x 24 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb