• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 100/1.4 mm (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 48005183
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005183
EAN / GTIN 045242082841
Herstellernummer 48005183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 4
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: SM 100 x 18 Tpi - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4