• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt SZ BL 150x5 P5M

Artikel-Nr.: 48005035
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005035
EAN / GTIN 045242082698
Herstellernummer 48005035
L-Nummer L01490 104

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Stark: 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 100
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: THIN KERF 150 mm - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 100

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb