• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/5 mm (5 teile) THE AX

Artikel-Nr.: 48005027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005027
EAN / GTIN 045242083022
Herstellernummer 48005027
L-Nummer L01490 86

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Extrem stark: 1,40 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 250
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: AX 300 - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 250

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb