• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/5 mm (5 teile) THE AX

Artikel-Nr.: 48005026
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48005026
EAN / GTIN 045242082995
Herstellernummer 48005026
L-Nummer L01490 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Extrem stark: 1,40 mm Blattdicke machen das Sägeblatt extrem robust und standfest
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion macht Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 175
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: AX 230 - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 175

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb