• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

413/0 Endmaßsatz Stahl 5-teilig im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4800430DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800430DKS
EAN / GTIN 4059192028206
Herstellernummer 4800430DKS

Beschreibung

Beschreibung:

413 Parallel-Endmaßsatz Stahl
5 Stück
Toleranzklasse: 0
DIN EN ISO 3650
Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb