• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

405/1 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 47 Stück

Artikel-Nr.: 4800411
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Anzahl Endmaße 47
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800411
EAN / GTIN 4059192028091
Herstellernummer 4800411
L-Nummer L40080 1652

Beschreibung

Beschreibung:

405 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 47 Stück
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 405
  • Stückzahl pro Satz: 47 Stück
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb