• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

402/0 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 32 Stück

Artikel-Nr.: 4800400
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800400
EAN / GTIN 4059192028046
Herstellernummer 4800400
L-Nummer L40080 1477

Beschreibung

Beschreibung:

402 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 32 Stück
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; ; 1,005 ; ; -; 1; ; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...30; 10; 3; ; ; 50; -; 1; ; ;
  • Produkttyp: 402
  • Stückzahl pro Satz: 32 Stück
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb