Beschreibung:
Planparallele Prüfgläser MarGage 421 PS; Dicke: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm; Durchmesser in mm: 30; Ebenheitsabweichung in µm: 0.15
Merkmal:
- Anwendung: Zur gleichzeitigen Parallelitäts- und Ebenheitsprüfung planer Messflächen von Bügelmessschrauben und anzeigenden Rachenlehren nach dem Interferenzverfahren jeweils 4 unterschiedliche Dicken, zur Parallelitätsprüfung in unterschiedlichen Spindelstellungen (bei drehenden Messspindeln)
- Kalibrierungsart: Unkalibriert
- Produktbezeichnung: Planparallele Prüfgläser
- Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
- Produktgruppenname: MarGage
- Messbereich: für 75-100 mm
- Dicke in mm: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm
- Produkttyp: 421 PS
- Nennmaß: 75 mm
- Durchmesser in mm: 30 mm
- Stückzahl pro Satz: 4 Stück
- Parallelitätsabweichung in µm: 0.5 µm
- Ebenheitsabweichung in µm: 0.15 µm