• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

421 PS Planparallele Prüfgläser 4-tlg. Nennmaß 25 mm

Artikel-Nr.: 4800186
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Anzahl Endmaße 4
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800186
EAN / GTIN 4059192061807
Herstellernummer 4800186
L-Nummer 4813810 000600

Beschreibung

Beschreibung:

Planparallele Prüfgläser MarGage 421 PS; Dicke: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm; Durchmesser in mm: 30; Ebenheitsabweichung in µm: 0.15

Merkmal:

  • Anwendung: Zur gleichzeitigen Parallelitäts- und Ebenheitsprüfung planer Messflächen von Bügelmessschrauben und anzeigenden Rachenlehren nach dem Interferenzverfahren jeweils 4 unterschiedliche Dicken, zur Parallelitätsprüfung in unterschiedlichen Spindelstellungen (bei drehenden Messspindeln)
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Planparallele Prüfgläser
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Messbereich: für 25-50 mm
  • Produkttyp: 421 PS
  • Dicke in mm: 25,00 / 25,12 / 25,25 / 25,37 mm
  • Durchmesser in mm: 30 mm
  • Nennmaß: 25 mm
  • Stückzahl pro Satz: 4 Stück
  • Parallelitätsabweichung in µm: 0.3 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.15 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb