• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

421 P Planparalleles Prüfglas im Holzkasten

Artikel-Nr.: 4800180
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800180
EAN / GTIN 4059192027995
Herstellernummer 4800180
L-Nummer L40110 212

Beschreibung

Beschreibung:

421 P Planparalleles Prüfglas
  • Dicke in mm: 12 mm
  • Durchmesser in mm: 30
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.15
  • Parallelitätsabweichung in µm: 0.3

Merkmal:

  • Anwendung: Zur gleichzeitigen Parallelitäts- und Ebenheitsprüfung der planen Messflächen von Bügelmessschrauben und anzeigenden Rachenlehren nach dem Interferenzverfahren
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Planparalleles Prüfglas
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 421 P
  • Dicke in mm: 12 mm
  • Durchmesser in mm: 30 mm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 0.3 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.15 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb