• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/5 mm (1 teil) FLUSH CUT

Artikel-Nr.: 48001600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48001600
EAN / GTIN 045242253272
Herstellernummer 48001600
L-Nummer L01490 45

Beschreibung

Beschreibung:

  • FLOOR GUARD Schnitttiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Bodenschnitten
  • Extrahoher Blattkörper für gerade Schnitte
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • Speziell entwickelt für bündige Schnitte in Holz und Holz mit Nägeln
  • Nicht geeignet für den Einsatz in Stein, Ziegel und Stahl

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Flush cut blade

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb