• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

421 Planglas Ø 100 mm im Holzkasten

Artikel-Nr.: 4800135
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800135
EAN / GTIN 4059192027933
Herstellernummer 4800135
L-Nummer L40110 99

Beschreibung

Beschreibung:

421 Planglas
  • Dicke in mm: 20 mm
  • Durchmesser in mm: 100
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.1

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Ebenheitsprüfung hochpräziser Messflächen (nach dem Interferenzverfahren) an Endmaßen und Messmitteln sowie an Prazisionsteilen mit ähnlich anspruchsvollen Flächen.
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Planglas
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Dicke in mm: 20 mm
  • Produkttyp: 421
  • Durchmesser in mm: 100 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.1 µm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb