• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300/4.2 mm (3) Holz + Kunststoff

Artikel-Nr.: 48001079
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48001079
EAN / GTIN 045242079858
Herstellernummer 48001079
L-Nummer L00800 1351

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
  • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
  • 1,6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 6 - 250
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: 300 x 6 Tpi - 3 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 250

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb