• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

402 C/1 Keramik-Parallel-Endmaßsatz, 32 Stück

Artikel-Nr.: 4800096
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramik
Anzahl Endmaße 32
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800096
EAN / GTIN 4059192027797
Herstellernummer 4800096
L-Nummer L40080 3096

Beschreibung

Ausführung:

Vorteile Keramik:
  • Für den Einsatz in Messräumen wie auch im rauhen Werkstattbetrieb
  • Praxisgerechtesten Eigenschaften: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Konservieren nötig, geringes Gewicht, sehr kratzfest
  • Korrosionsfest. Keramik ist zudem hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive Medien
  • Beschädigungen der Messflächen durch Kratzer oder Ausbruch ergibt sich kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit und Maßhaltigkeit bleibt erhalten
  • Extrem verschleißfest. Längste Standzeit und höchste Stabilität aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglich
  • Ausdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung sowie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zu
  • Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und elektrisch nicht leitend

Beschreibung:

402 C Parallel-Endmaßsatz Keramik
  • 32 Stück
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Keramik
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 402 C
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Stückzahl pro Satz: 32 Stück
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb