• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

408/1 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 111 Stück

Artikel-Nr.: 4800021
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Anzahl Endmaße 111
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800021
EAN / GTIN 4059192027582
Herstellernummer 4800021
L-Nummer L40080 1882

Beschreibung

Beschreibung:

408 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 111 Stück
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Produkttyp: 408
  • Stückzahl pro Satz: 111 Stück
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb