• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

408/0 Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 111 Stück

Artikel-Nr.: 4800020
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800020
EAN / GTIN 4059192027575
Herstellernummer 4800020
L-Nummer L40110 123

Beschreibung

Beschreibung:

408 Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • 111 Stück
  • Toleranzklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Tabelle Nennmaße Endmaße: ; ; ; Nennmaße; Stufung; Stückzahl; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Produkttyp: 408
  • Stückzahl pro Satz: 111 Stück
  • Toleranzklasse: 0

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb