• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

404/2 Endmaßsatz Stahl 46-teilig im Etui mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4800002DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Anzahl Endmaße 46
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4800002DKS
EAN / GTIN 4059192027445
Herstellernummer 4800002DKS

Beschreibung

Beschreibung:

404 Parallel-Endmaßsatz Stahl
46 Stück
Toleranzklasse: 2
DIN EN ISO 3650
Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb