• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleradapter

Artikel-Nr.: 4800-23
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
Artikelnummer 4800-23
EAN / GTIN 4000896144273
Herstellernummer 4800-23
L-Nummer L60140 3468

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter (mit Bajonettverschluss) für
  • DAIHATSU Standard
    HONDA Accord ∙ Civic ∙ Legend
    HYUNDAI ∙ ISUZU Lkw ∙ KIA
    MAZDA
    323 ∙ 626 Bj. → 2002 ∙ 6 ∙ MX5 ∙ Premacy Bj. 2000 → ∙ RX8
    MITSUBISHI Carisma ∙ Eclipse ∙ Galant ∙ Lancer ∙ Outlander ∙ Pajero ∙ Sigma ∙ Spacewagon D Bj. 2003 →
    MITSUBISHI Nkw Fuso Canter
    NISSAN 350Z ∙ Almera ∙ Maxima ∙ Micra Bj. → 2004 ∙ Terrano 2 ∙ X-Trail ∙ Gabelstapler
    TOYOTA Avensis ∙ Carina E
    SUZUKI Baleno ∙ Wagon-R
    SUBARU Forester ∙ Impreza ∙ Legacy ∙ Outback
    OPEL Agila 1,0 und 1,2 l und
    SMART Forfour
    YALE GDP/ GLP 16-30
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb