• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleradapter

Artikel-Nr.: 4800-22
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
Artikelnummer 4800-22
EAN / GTIN 4000896144266
Herstellernummer 4800-22
L-Nummer L60140 6040

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter (mit Bajonettverschluss) für
  • CITROËN C1
    DAIHATSU Cuore L201 ∙ L501 ∙ Move L601
    MAZDA 121 ∙ Demio
    MITSUBISHI Grandis Bj. 2004 → ∙ L400 ∙ Pajero Pinin / Sport ∙ Space-Gear ∙ Space-Runner ∙ Space-Wagon
    PEUGEOT 107 Bj. 2006 →
    ROVER 600
    SUBARU B9 Tribeca ∙ Justy
    SUZUKI Alto
    TOYOTA Aygo Bj. 2006 → ∙ Celica ∙ Corolla ∙ Rav 4 ∙ Starlet ∙ Yaris
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb