• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleradapter

Artikel-Nr.: 4800-17
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
Artikelnummer 4800-17
EAN / GTIN 4000896109661
Herstellernummer 4800-17
L-Nummer L60140 2090

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter für
  • OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
  • FIAT 500X
  • JEEP Compass ∙ Renegade
  • ALFA ROMEO Giulia ∙ Stelvio
  • JOHN DEERE
    • Traktoren 5er ∙ 6er ∙ 7er ∙ 8er ∙ 9er Baureihe
    • Feldhäcksler 8000er ∙ 9000er Baureihe
    • Selbstfahrende Feldspritze R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
    • Schwadmäher W170
    • Baumwoll-Pflückmaschine CP690
    • Bagger 160DLC
    • Planierraupe 700J
    • Radlader WL53 ∙ WL56
  • HITACHI Bagger ZAXIS 6
  • HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb