• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleradapter

Artikel-Nr.: 4800-16
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
Artikelnummer 4800-16
EAN / GTIN 4000896098507
Herstellernummer 4800-16

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und HeizkreisläufenKühleradapter (mit Bajonettverschluss) für
  • Pkw:
    • MINI Bj. 2001 →
    • MERCEDES-BENZ SLK ∙ CLK ∙ Sprinter Bj. 1999 → Typ 170 ∙ 208 ∙ 611 sowie W124 Bj. 1984 → 1993
  • Nkw / Landmaschinen
    • DEUTZ Motoren KHD1015 ∙ D2008 ∙ D2009 ∙ TD2,9 L4 ∙ TCD3,6 ∙ BFM1013 ∙ BFM2012 ∙ TCD2013 2V ∙ BFM1015 ∙ TCD2015 V8 ∙ V6 ∙ M ∙ TCD 12,0 und 16,0
Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800
  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb