• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 165 mm

Artikel-Nr.: 48 41 J21
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48 41 J21
EAN / GTIN 4003773080695
Herstellernummer 48 41 J21
L-Nummer L70010 1600

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
  • mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
  • mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
  • Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
  • Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird

Merkmal:

  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 – 60mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • grau atramentiert
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Norm:

DIN 5256 D

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb