• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 130 mm

Artikel-Nr.: 48 41 J11
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48 41 J11
    EAN / GTIN 4003773079576
    Herstellernummer 48 41 J11
    L-Nummer L70010 1612

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
    • mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
    • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
    • rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
    • mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
    • Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
    • Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird

    Merkmal:

    • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 12 – 25mm
    • Spitzen (Durchmesser): Ø 1,3mm
    • grau atramentiert
    • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

    Norm:

    DIN 5256 D

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb