• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Überdehnungsschutz mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 140 mm

Artikel-Nr.: 48 31 J0
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48 31 J0
EAN / GTIN 4003773079552
Herstellernummer 48 31 J0
L-Nummer L70010 1592

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
  • mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
  • geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
  • rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
  • mit Überdehnungsschutz (durch Anschlag einstellbar)
  • Einstellung mittels Innensechskant-Schraube
  • Ideal für die Serienfertigung, da eine Überdehnung der Ringe wirksam vermieden wird

Merkmal:

  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 – 13mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm
  • grau atramentiert
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Norm:

DIN 5256 C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb