• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel für Muldenkipper

Artikel-Nr.: 47D1-7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 47D1-7016
EAN / GTIN 4017976534749
Herstellernummer 47D1-7016

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung blau RAL 7016. Nachrüstbar. Mehrpreis pro Muldenkipper.

Merkmal:

Hinweis: für Muldenkipper 4701/7016

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb