• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Injektor-Steckschlüsseleinsatz Siemens s 25 mm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 25 mm

Artikel-Nr.: 4798-15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4798-15
EAN / GTIN 4000896210640
Herstellernummer 4798-15
L-Nummer L60140 5089

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage des Elektrosteckers an Siemens-Injektoren
  • Passgenau abgestimmt auf die Elektroeinheit des Injektors
  • In Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916HP
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb