• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Injektor-Abzieher ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 4797/2
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4797/2
EAN / GTIN 4000896121205
Herstellernummer 4797/2
L-Nummer L60140 5630

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Für z.B. MERCEDES-BENZ CDI-Motoren 611 ∙ 612 ∙ 613 etc.
  • Speziell abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse bedingt durch die Zylinderkopf-Haube
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 460 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.21 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Schlag-Ausziehgerät 4797-1 ∙ 4797-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb