• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Außen-Adapter ∙ Länge: 50 mm

Artikel-Nr.: 4797-3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4797-3
EAN / GTIN 4000896121199
Herstellernummer 4797-3
L-Nummer L60140 5347

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Außen-Adapter mit Innengewinde M16 x 1,5 auf M27 x 1
  • Ausbau von Bosch Injektoren mit Außengewinde M27 x 1
  • In Verbindung mit Schlag-Ausziehgerät 4797-1
  • Funktionsweise:
    Der Außen-Adapter kommt zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann.
    Hinweis: nach Ausbau des Injektors mit Außen-Adapter, Injektor erneuern
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb