Ausführung:
Stoff
68% Wolle, 30% Modacryl, 2% antistatisch, Merino Interlock, flammhemmend, antistatisch, 225 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken
Armabschluss mit Bündchen
Details
Kontrastnähte
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Beschreibung:
- Flammschutz Unterhemd mit Half-Zip aus hochqualitativer Merinowolle
- Die beste Qualität in Bezug auf Material und Verarbeitung garantiert alle Anforderungen von guter Unterwäsche
- Dieses Modell hat einen verlängerten Rücken und einen hohen Kragen für einen ausgezeichneten Schutz unter kalten und rauen Wetterbedingungen
- Neben einer ergonomischen Passform und den Schutzeigenschaften hat diese Unterwäsche die einzigartige Fähigkeit die Wärme zu halten, sowohl in nasser als auch in trockener Umgebung
- Sie ist ideal geeignet für Umgebungen drinnen und draußen
- Zu waschen im Schonwaschgang bei 60ºC
- Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1 und IEC 61482-2, Klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%