{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 3 kg | |
Ablesung | 0,2 g | |
Reproduzierbarkeit | 0,2 g | |
Linearität | ±0,4 g | |
Einschwingzeit | 2 s | |
Stückgewicht minimal | 1 g | |
Abmessung Wägeplatte | 315×215 mm | |
Breite | 350 mm | |
Tiefe | 330 mm | |
Höhe | 120 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Nettogewicht | 3,5 kg | |
Produktart | Zählwaage | |
Nennspannung | 240 V |
Artikelnummer | 479541 3 | |
EAN / GTIN | 4045761214880 |