Präzisionswaage, Typ 572, maximaler Wägebereich: 420g

Artikel-Nr.: 479521 420
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 420 g
Ablesung 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,002 g
Linearität ±0,005 g
Herstellerbezeichnung 572
Einschwingzeit 3 s
Stückgewicht minimal 0,01 g
Abmessung Wägeplatte ⌀ 106 mm
Breite 180 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 85 mm
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Nettogewicht 2,3 kg
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479521 420
EAN / GTIN 4045761356849

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Metallgehäuse.
  • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung.
  • Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.
  • Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker , Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb