{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 20.000 g | |
Ablesung | 10 g | |
Abmessung Wägeplatte | 320×260 | |
Breite | 320 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Höhe | 60 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Nettogewicht | 2,6 kg | |
Produktart | Kompaktwaage |
Artikelnummer | 479452 20000 | |
EAN / GTIN | 4045761161436 | |
Herstellernummer | ECB 20K-2N |