Kompaktwaage Typ EMB 2200 g

Artikel-Nr.: 479450 2200
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 90,60 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 2.200 g
Ablesung 1 g
Herstellerbezeichnung EMB
Abmessung Wägeplatte ⌀ 150
Breite 170 mm
Tiefe 244 mm
Höhe 39 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Nettogewicht 0,55 kg
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479450 2200
EAN / GTIN 4045761028395
Herstellernummer EMB 2200-0

Beschreibung

Ausführung:

Einfache Kompaktwaage, besonders leicht.
Einfachste Bedienung über 2 Tasten.
  • Tara-Funktion (Zuwiegefunktion) zum einfachen Nullen der Anzeige.
  • Batteriebetrieb, Auto-Off nach 3 Minuten.
  • Anschluss von Netzadapter möglich.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb