Taschenwaage Typ TGC 150 g

Artikel-Nr.: 479446 150

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 90,60 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 150 g
Ablesung 0,01 g
Breite 100 mm
Tiefe 130 mm
Höhe 18 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Nettogewicht 0,18 kg
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Zuwiegefunktion, Tara-Taste.
  • Justierprogramm CAL: für hohe Genauigkeit.

Flache Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale. Hinterleuchtetes LCD-Display für bequemes Ablesen des Wägewerts.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb