Federwaage Medio Line, maximaler Wägebereich: 300g

Artikel-Nr.: 479415 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 58,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 300 g
Teilung 2 g
Skalenlänge 100 mm
Lastaufnahme Klammer
Produktart Federwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479415 300
EAN / GTIN 2050001051677

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb