Ausführung:
Stoff
92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20, 0, Stretch, 255 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Details
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
Schulterpartien in Kontrastfarbe
Gute Oberflächen für Veredelung
Abnehmbare Kapuze
D-Ring
Funktionalität
Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
Damengröße
Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflektierende Details
Frontverschluss
Robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Beschreibung:
- Leichte Jacke mit femininem Schnitt
- Das Softshell Material macht Sie extrem weich, geschmeidig und bequem
- Die zweifarbige Jacke hat kontrastreiche Farben an exponierten Stellen für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit wenn sie am dringensten gebraucht wird
- Diese Designer High Vis Jacke ist nach Sicherheitsstandards zertifiziert und hat das leichte, elastische Tragegefühl und die Widerstandsfähigkeit von Hochleistungs-Arbeitskleidung
- Darüber hinaus ist das Gewebe wasserdicht und die Kapuze kann bei Bedarf abgenommen werden
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 Standard, Klasse 2 High Vis Schutzkleidung
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 2
- Zertifizierungsgruppe B