{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximale Prüfkraft | 500 N | |
Messunsicherheit (vom Endwert) | 0,1 % | |
Verfahrweg | 500 mm | |
minimale Verfahrgeschwindigkeit | 0,05 mm/min | |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | 1.000 mm/min | |
Positioniergenauigkeit | 0,02 mm | |
Genauigkeit der Verfahrgeschwindigkeit | 0,1 % | |
Spannweite | 100 mm | |
Höhe | 937 mm | |
Breite (Grundgerät) | 292 mm | |
Tiefe (Grundgerät) | 419 mm | |
Gewicht | 38 kg | |
Stromversorgung | 10 – 240 V | |
Energieversorgung | Netzbetrieben |
Artikelnummer |
479030 FM1-500
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050002080065
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |