• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shell Jacke Schwarz/Rot XXL

Artikel-Nr.: 479019779956XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / rot
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Regenjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479019779956XXL
    EAN / GTIN 7330509592519
    Herstellernummer 479019779956XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen
    Innentasche mit Reißverschluss

    Innenfutter
    Meshfutter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Details
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
    Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
    Aufdruck auf der Brust

    Reflex
    Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Größenerläuterung
    Das Produkt hat in einigen Farben eine erweiterte Größenspanne

    Beschreibung:

    • Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt
    • Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet
    • Kordelzug und Stopper am Abschluss
    • Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
    • Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche
    • Verlängerter Rücken für guten Sitz
    • Zertifiziert nach EN 343

    Norm:

    • Nicht High Vis zertifiziert
    • EN 343, Klasse 3.3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb