Unterlagsfolien-Satz B

Artikel-Nr.: 478780 B
Setpreis 23 Stück (2,91 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Folienstärke (je 1 Stück) 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,40; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Länge 300 mm
Breite 50 mm
Werkstoff C-Stahl
Anzahl Folien 23
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478780 B
EAN / GTIN 2050001057396
Herstellernummer 592

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb