Unterlagsfolien-Set 5-teilig 150×500 mm 0,15 mm

Artikel-Nr.: 478760 0,15
Setpreis 5 Stück (11,28 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±5 µm
Folienbreite 150 mm
Folienlänge 500 mm
Werkstoff rost- und säurebeständiger Edelstahl
Material Edelstahl, INOX
Dicke 0,15 mm
Anzahl Folien 5
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478760 0,15
EAN / GTIN 2050001057716
Herstellernummer 765

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenauigkeit. Foliendicke ist unverwischbar markiert. Aufbewahrt in stabilen Vorratsdosen.
Rostfrei − rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310 (bzw. 1.4301 Dicke 0,02 und 0,05mm), kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.

Lieferumfang:

1 Pack mit 5 Blatt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb